ボールベアリング30mm55mm アンギュラ・コンタクト7006 CD/P4A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69834444 品番7006 CD/P4A
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング

仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8kN●動定格荷重:14.3kN●コード番号:207-5566 アズワン品番65-7936-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする