※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69834575品番6406/C3
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 30 mm、外径は 90 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング