曜日別特売
6207-RS1 ボールベアリング35mm72mm6207-RS1 SKF(日本エスケイエフ) 69834609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング35mm72mm6207-RS1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69834609品番6207-RS1
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6514アズワン品番65-7934-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする