ボールベアリング3mm10mm 深溝623-2RS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69834636 品番623-2RS
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

NSKメトリックボールベアリング - シールド
潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す

仕様●内径:3mm●外径:10mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:218N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:630N●ボアタイプ:パラレル●コード番号:492-1939 アズワン品番65-7914-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする