SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング40mm80mm 深溝6208 TN9/DBGA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69834679
品番
6208 TN9/DBGA
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7125
アズワン品番
65-7860-03
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方