ボールベアリング40mm80mm208-2Z

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69834688 品番208-2Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

SKF 深溝ボールベアリングは、ボア径 40 mm で外径 80 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:209-1883 アズワン品番65-7948-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする