※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング45mm85mm3209 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69834810 品番3209 A
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9879 アズワン品番65-7929-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする