※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69834828 品番3209 A-2Z/C3MT33
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9881 アズワン品番65-7921-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする