曜日別特売
52211 ボールベアリング45mm90mm SKF(日本エスケイエフ) 69834846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング45mm90mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69834846品番52211
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 45 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ

仕様●内径:45mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6458アズワン品番65-7926-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする