ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69835056 品番6212-2RS1/HC5C3WT
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliability
It has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workings
The seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting ease
This precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sides
A 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.

仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556 アズワン品番65-7926-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする