※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(L2) IO-Link: スイッチ出力1+スイッチ出力2 (スイッチ出力は,NPN or PNP切替え式)
仕様圧力範囲:(ISE71) 0〜1.6 MPa、配管仕様:(02) Rc 1/4、単位仕様:(M) SI単位固定
オプション(L) M12コネクタ付リード線 (ライトアングル,5m)、(-) なし、(K) 取扱説明書 + 校正証明書
注文コード69835168
品番ISE71-02-L2-MLK
参考基準価格(税別)¥24,090
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・オプションが124種類から選べます
他の種類を見る