曜日別特売
6415/C4 ボールベアリング75mm190mm6415/C4 SKF(日本エスケイエフ) 69835336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング75mm190mm6415/C4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69835336品番6415/C4
参考基準価格(税別)¥302,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 75 mm、外径は 190 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング

仕様●内径:75mm●外径:190mm●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5419アズワン品番65-7893-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする