※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング85mm150mm 自動調心1217

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69835449 品番1217
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 85 mm、外径 150 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:85mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9970 アズワン品番65-7935-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする