※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69835494
品番51118
参考基準価格(税別)¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 120 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ