※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69835546
品番6319 M/C4
参考基準価格(税別)¥345,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKF
It can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machinery
The robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting method
As part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditions
What type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.