マイク/楽器用ケーブル 2芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69837795 品番268056090100
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Van Damme Pro グレード Classic XKE 紫色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft バンタムジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の全径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8493 アズワン品番65-7454-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする