メモリーセーバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69838739 品番EA640TH-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250

本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。
※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。
〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。

仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45 アズワン品番65-9270-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする