メモリカードコネクタ メモリカード 204 極 メス 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード69838748 品番2-2013022-1
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●入数:1テープ(200個入り)●カードタイプ:メモリカード●オス/メス:メス●極数:204●行数:2●ピッチ:0.6mm●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:71.0mm●幅:26.0mm●深さ:4.7mm●寸法:71 x 26 x 4.7mm●コード番号:186-4813 アズワン品番65-7711-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする