メモリハイロガー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69838766 品番EA742GF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥150,150
販売価格(税別)
136,500

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!
EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。
空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。
電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。

仕様●チャンネル数:アナログ/10ch+パルス/4ch●測定範囲:±100mV〜60V●分解能:5μV●最大入力電圧:AC/30Vrms DC/60V●記録間隔:10ms〜1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)●ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)●メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ●電源:AC100V〜240V(50/60Hz)●サイズ:176(W)×41(D)×101(H)mm●重量:550g●インターフェイス:USB2.0シリーズミニB ×1、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能●表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)●機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他●付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1●リアルタイム記録中にメディア交換可能●熱電対測定の確度アップ(例/50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)●全チャネルで10msの最高サンプリングが可能●ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上●持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載 アズワン品番65-9276-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする