仕様●搭載デバイス:TB67S249FTG●モータ電源電圧:50V(max)●モータ出力電圧:50V(max)●モータ出力電流:4.5A(max)●許容損失:1.3W●脱調防止機能(AGC:Active Gain Control)を搭載。●電流センス抵抗レス機能(ACDS:Advanced Current Detection System)を搭載。●出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(typ.))のMOSFET を適用。●マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。●異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。●異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。●VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。●定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。●動作温度範囲:-20℃〜+85℃
アズワン品番67-0352-87