MS3475W8-33P モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 3極 AMPHENOL 69839238

モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69839238品番MS3475W8-33P
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 8 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します

仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8830アズワン品番65-7662-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする