TV06RW-17-E6S モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOL 69839484

モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8853注文コード69839484品番TV06RW-17-E6S
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています

仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8853アズワン品番65-7649-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする