ハンディクリーナー 乾湿両用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69843527 品番ZHK-WL10(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです
こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除
ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます
ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単

用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクト セット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター シルバー 質量(g)640 出力DC9.5V 0.55A 入力AC100-240V(50/60Hz) 集塵容量(L)約0.17 電源コード(m)1.5 連続使用時間強 約12分/標準 約20分 充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8 吸水量(L)0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする