※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振パット
帯電防止フートマウント CKNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
20
注文コード
69844629
品番
CKN-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ
その他
【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
M6
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
20
寸法l(mm)
15
金具
スチール(電気亜鉛めっき)
Z方向支持荷重(N[kgf])
〜 150 { 15 }
許容荷重(N[kgf])
290 { 30 }
Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])
155 { 158 }
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法表(0.55MB)
注意
※圧縮方向のみでご使用ください。
※アース線を置き換えられるものではありません。