※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯電防止フートマウント CKNシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)30 注文コード69844638 品番CKN-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は寸法Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。

付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm) 寸法H(mm)15 寸法d(mm)M8 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)30 寸法l(mm)18 金具スチール(電気亜鉛めっき) Z方向支持荷重(N[kgf])〜 280 { 29 } 許容荷重(N[kgf])560 { 57 } Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])220 { 224 } RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法表(0.55MB)
注意
※圧縮方向のみでご使用ください。
※アース線を置き換えられるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする