画像準備中

3枚刃ハサミ カニざんまい

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69849407 品番6B
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一度は使ってみたくなる新感覚のカニ用ハサミ
ひと切りで殻が2つに切り別れる
誰よりも早くカニを食べれる究極グッズ

用途カニは美味しいけれど、身を取り出すのに苦労しますよね。悪戦苦闘し、黙り込んでしまう人が増えるのもこれが原因なのでしょう。そこで、サッと身を取り出せる専用のハサミをオススメ。「えっ、ハサミなのに3枚刃」・・・まさに新発想、新開発の、カニがきれいに一気に切れる特殊な形状を作り出しました。3枚に分かれた刃の真ん中(中刃)をカニの脚に差し込んで切っていきます。すると、左右の刃が脚の両端を同時に切り進むので、ひと切りで半分にスパッと切り分けることが可能。もちろん胴部分や脚のつけ根部分も食べやすく切ることができます。殻を切る時に滑らないよう、片側の刃にはノコ刃形状にしてます。ハサミを閉じると中刃が長くなってますので、身を取る時に利用できます。 材質ブレード:ステンレス鋼 ハンドル:PP樹脂 質量(g)45 幅(cm)6 全長(cm)16 厚さ(cm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする