※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
小型電磁弁(SR332-N)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100
接続口径
両側継手付/チューブ外径Φ4
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:300mm)
注文コード
69850873
品番
SR332-NWA1PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
384
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
接続口径
両側継手付/チューブ外径Φ4
結線方式
P形ソケット(リード線長さ:300mm)
切換方式
ノーマルクローズ
種類
3ポート2位置
シリーズ
SR332