※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR332-N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC12 接続口径両側継手付/チューブ外径Φ4 結線方式P形ソケット(リード線長さ:1000mm) 注文コード69851205 品番SR332-NWA6PW-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は電圧・接続口径・結線方式など384種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC12 接続口径両側継手付/チューブ外径Φ4 結線方式P形ソケット(リード線長さ:1000mm) 切換方式ノーマルクローズ 種類3ポート2位置 シリーズSR332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする