AD-06B (写真 中央)
ツクモ工学
ツクモ工学の ステージ/画像処理
ツクモ工学の 画像処理
ツクモ工学の 画像処理アクセサリ
ネジ変換アダプタ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69851401
品番
AD-06B
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・ネジ変換アダプタは、M16 P1とM6を変換します。
用途
・M16 P1とM6 P1を変換する用途。
材質
真鍮
厚さ(mm)
【変換部】7
質量(kg)
0.04
表面処理
三価クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換内容
【例1】M16メネジをM6オネジへ変換(下→上)、【例2】M6メネジをM16オネジへ変換(上→下)
注意
※・ネジ変換後、ネジ変換アダプタの高さが加わることを考慮してください。