BP-712 (写真 奥 中央)

BP-712 ベースプレート ツクモ工学 69851471 BP-712 ベースプレート ツクモ工学 69851471

ベースプレート

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69851471 品番 BP-712
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・ベースプレートは、防震台、実験台、ブレッドボード、光学ベンチ用キャリアなどに精密ステージやポールスタンドなどを固定するためのアダプタです。
・光学系各ユニットの配置・固定に有効です。
・取付用長穴を利用し、固定します。
・各タップ穴を利用し、各種機器などの取り付けができます。
・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・防震台、実験台、ブレッドボード、光学ベンチ用キャリアなどに精密ステージやポールスタンドなどを固定するための用途。 質量(kg)0.14 外形(mm)70×120×7t RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする