FLH-30 (写真はFLH-25)
・5軸調整付レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定し、XYZβθ調整ができる5軸調整ホルダです。 ・X軸方向(光軸方向)、及び 光軸に対し直交するYZ軸方向の調整が可能です。 ・キネマティック機構により支点を基準としたあおり角度(βθ角度)の調整が可能です。 ・円形素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。 ・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。 ・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。