FLH-50.8 (写真はFLH-25)

FLH-50.8 5軸調整付レンズホルダ ツクモ工学 69851690 FLH-50.8 5軸調整付レンズホルダ ツクモ工学 69851690 FLH-50.8 5軸調整付レンズホルダ ツクモ工学 69851690 FLH-50.8 5軸調整付レンズホルダ ツクモ工学 69851690 FLH-50.8 5軸調整付レンズホルダ ツクモ工学 69851690

5軸調整付レンズホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69851690 品番FLH-50.8
販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・5軸調整付レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定し、XYZβθ調整ができる5軸調整ホルダです。
・X軸方向(光軸方向)、及び 光軸に対し直交するYZ軸方向の調整が可能です。
・キネマティック機構により支点を基準としたあおり角度(βθ角度)の調整が可能です。
・円形素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・円形素子を固定し、5軸(XYZβθ軸)の調整を行う用途。
・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに円形素子を設置する用途。
質量(kg)0.66 角度β(°)【あおり】±2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)【素子】最大12.5 移動量(mm)【X】±1.5、【YZ】Φ4 適合素子径(mm)Φ50.8 素子有効径(mm)Φ46
注意
※・ポールの長さは、L=20〜120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
※・標準のポールタイプのほか、据付型の対応もしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする