GM2-402 (写真 手前 右)

GM2-402 αβ軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学 69851708 GM2-402 αβ軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学 69851708 GM2-402 αβ軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学 69851708 GM2-402 αβ軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学 69851708

αβ軸ゴニオステージ(40×40)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69851708 品番GM2-402
販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・αβ軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するαβ軸ステージです。
・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。
・±10〜20°のαβ角度の微調整ができます(チップとチルト、又は ロールとピッチ)。
・αβ軸の回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。
・材質は、黒色塗装の真鍮です。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の2自由度(2軸)の調整が必要な用途。
・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
質量(kg)0.42 中心高さ(mm)【回転】35 耐荷重(N)29.4 [3 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)□40 回転角度(°)【α】±15、【β】±20
注意
※・本体をネジ止め固定する際は、調整ツマミを回して最下部のすぐ上の部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。
※・型番により回転中心高は異なりますので、目的に合わせて仕様を選択してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする