GM-402 (写真 手前 中央)
・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。 ・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。 ・±10〜20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。 ・材質は、黒色塗装の真鍮です。