LP-01

LP-01 ビームポケット ツクモ工学 69851839 LP-01 ビームポケット ツクモ工学 69851839

ビームポケット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69851839 品番LP-01
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・ビームポケット(ビームダンパー)は、レーザ光を遮断する光学部品です。
・不要なレーザ光を終端することで、意図しない干渉、周辺機器の劣化、人体への影響を低減し、実験系の安定性、使用時の安全性を確保できます。
・内部は、テーパ加工と遮光ネジ加工を行い、レーザ光を遮光拡散する構造としています。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・不要なレーザ光を終端する用途。 質量(kg)0.15 径(Φmm)【レーザ入射】10 外寸(mm)Φ40×38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・レーザ光は本製品の中で熱に変わります。高出力のレーザの使用時は、高温になる可能性がありますので、触る機会のあるときはご注意ください。
※・ポールの長さは、L=20〜120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする