MF11-50.8S (類似品 写真 右)

MF11-50.8S 上操作型キネマティック式ミラーホルダ ツクモ工学 69851918 MF11-50.8S 上操作型キネマティック式ミラーホルダ ツクモ工学 69851918 MF11-50.8S 上操作型キネマティック式ミラーホルダ ツクモ工学 69851918 MF11-50.8S 上操作型キネマティック式ミラーホルダ ツクモ工学 69851918

上操作型キネマティック式ミラーホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69851918 品番MF11-50.8S
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・上操作型キネマティック式ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。
・あおり角度調整のツマミが製品の上方にあるため、周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、好適に使用できます。
・あおり角度の微動方式(微動調整のツマミ)は、マイクロメータヘッド と 微調ネジのタイプ(どちらもP=0.25mm)から選べます。
・素子は、ポリアセタール樹脂による3点支持(120°等配位置で支持)で固定します。
・素子の設置用スペースの下側にある2つの樹脂部品に素子を乗せ、ホルダ上側にあるM4トメネジ(先端樹脂付)にて、素子の上方から固定します。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・円形素子を固定し、2軸(あおり角度 βθ)の調整を行う用途。
・周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合の用途。
・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに円形素子を調整・設置する用途。
質量(kg)0.32 角度β(°)【あおり】±2 微動方式【βθ】微調ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)【素子】3〜6 適合素子径(mm)Φ50.8 素子有効径(mm)Φ47
注意
※・本体両側面と底面にタップ穴があります(3×M6 中央、3×2-M3 ピッチ15)。これらを利用して、装置などに直接固定して組み込み使用することも可能です(標準品は、 1×M6をポールへの取り付けに使用)。
※・ポールの長さは、L=20〜120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
※・標準ポールタイプのほか、入射角度0°及び45°の据付型(光軸高50mm以上)も対応しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする