PR-50 (写真 右)

PR-50 プリズムホルダ ツクモ工学 69852067 PR-50 プリズムホルダ ツクモ工学 69852067 PR-50 プリズムホルダ ツクモ工学 69852067 PR-50 プリズムホルダ ツクモ工学 69852067

プリズムホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69852067 品番 PR-50
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・プリズムホルダは、直角プリズム・キューブ型ビームスプリッタなどを固定し、ネジにより姿勢調整(αβθ調整)ができる3軸調整ホルダです。
・球面滑り軸受の機構により、回転θと傾斜角度αβ(あおり角度)の微動調整が可能です。
・プリズム押え部が上下にスライドしますので、任意のサイズの素子を固定できます(素子のサイズにはそれぞれ範囲があります)。
・上下スライドクランプを締めてプリズム押え部の高さを決め(仮固定し)、押え部上部のネジを締めて、プリズムを最終的に固定します。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・直角プリズム・キューブ型ビームスプリッタなどを固定し、姿勢調整(αβθ調整)もしながら使用する用途。 質量(kg)0.36 傾斜角度(°)【αβθ】±3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合素子サイズMax 30mm
注意
※・ポールの長さは、L=20〜120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
※・標準のポールタイプのほか、据付型の対応もしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする