RA-60M (写真 手前 右)

RA-60M 粗微動回転ステージ(Φ60) ツクモ工学 69852198 RA-60M 粗微動回転ステージ(Φ60) ツクモ工学 69852198 RA-60M 粗微動回転ステージ(Φ60) ツクモ工学 69852198

粗微動回転ステージ(Φ60)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69852198 品番RA-60M
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。
・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。
・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。
・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。
・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。
質量(kg)0.25 耐荷重(N)49 [5 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ60 回転角度(°)【微動】±5
注意
※・RA-60F、80M、120M、RT-90本体をネジ止め固定する際は、ステージ面を回転して貫通穴(Φ8 又は Φ9.5)を移動させて、下側部品の穴が上方から見えるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする