RA-80M (写真 奥 左)
・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。 ・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。 ・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。 ・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。 ・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。