RJS-60M

RJS-60M 超小型精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852320 RJS-60M 超小型精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852320 RJS-60M 超小型精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852320 RJS-60M 超小型精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852320 RJS-60M 超小型精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852320

超小型精密ラボジャッキ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69852320 品番RJS-60M
販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。
・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。
・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。
・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。
・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。
・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。
・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。

用途
・機器・装置類の静置、及び昇降調整。
・実験や測定のセッティング。
・自前設計の装置への組込利用。
質量(kg)0.25 耐荷重(N)29.4 [3 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)□60 移動精度(mm)平行度 0.3 移動量(mm)Z:25
注意
※・標準タイプ (RJS-60M) と真空用(RJS-60MV)があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする