SH-101 (写真 左)

SH-101 スライド式レンズホルダ ツクモ工学 69852356 SH-101 スライド式レンズホルダ ツクモ工学 69852356

スライド式レンズホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69852356 品番SH-101
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・スライド式レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定するホルダです。
・素子を固定する上下の部品には切り込みがあり、円形素子をしっかり固定できます。また、下部はV字形状になっているため、円筒状の部品なども固定できます。
・任意の外径をもつ円形素子を固定できるため、適した外径の光学素子ホルダが無い場合、異なる径の複数の光学素子を取り替えて使う場合などに便利です。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・様々のサイズのの円形素子(レンズ・ミラーなど)を固定する用途。 厚さ(mm)【コバ】2 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合素子径(mm)Φ5〜25
注意
※・光学素子のサイズは、各品種の適応素子径とコバ厚より小さい必要があります。
※・上側スライドの正面に付いたクランプ(上下スライドクランプ)を緩めて、上下の保持部の間に素子を置き、素子サイズに合わせてスライド調節をして、クランプを固定(仮固定)します。
※・スライド調節後、上部のクランプ(素子クランプ)をネジ締めすることで最終的に固定します。
※・ポールの長さは、L=20〜120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする