TH-12 (類似品 写真 右)

TH-12 筒形レ-ザホルダ ツクモ工学 69852390 TH-12 筒形レ-ザホルダ ツクモ工学 69852390

筒形レ-ザホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69852390 品番 TH-12
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・筒型レーザホルダは、筒型レーザを固定するホルダです。
・He-Neレーザや円筒形状の製品の保持に好適で、2ヶ所にある各3本のクランプで固定します。
・部品を保持するクランプの先端部にはナイロン製チップが付いており、保持する機器へのダメージを抑えます。
・レーザ本体固定後に、ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)を微動調整できるタイプ(TH-12、22)もあります。
・ホルダには、Φ20mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・He-Neレーザなど、Φ18〜55の筒型機器を固定する用途。 長さ(mm)【レーザ】140 質量(kg)0.74 適合径(Φmm)【レーザ】Φ18〜Φ55 傾斜角度(°)【β2】±4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・レーザは非常に繊細な機器です。レーザをクランプする際は、レーザに必要以上の力が掛からないようご注意ください。
※・レーザは高温になる可能性がありますので、触る機会のあるときはご注意ください。
※・レーザの運転時間によって、再度の微調整が必要になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする