TH-22 (写真 左)
・筒型レーザホルダは、筒型レーザを固定するホルダです。 ・He-Neレーザや円筒形状の製品の保持に好適で、2ヶ所にある各3本のクランプで固定します。 ・部品を保持するクランプの先端部にはナイロン製チップが付いており、保持する機器へのダメージを抑えます。 ・レーザ本体固定後に、ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)を微動調整できるタイプ(TH-12、22)もあります。 ・ホルダには、Φ20mm L=60mmのポールを標準装備しています。 ・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。