TS2-80S (写真 奥 右)

TS2-80S 傾斜ステージ(80×80) ツクモ工学 69852609 TS2-80S 傾斜ステージ(80×80) ツクモ工学 69852609 TS2-80S 傾斜ステージ(80×80) ツクモ工学 69852609 TS2-80S 傾斜ステージ(80×80) ツクモ工学 69852609

傾斜ステージ(80×80)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69852609 品番TS2-80S
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2〜3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。
・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。
・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。
・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。
質量(kg)0.36 傾斜角度(°)【αβ】±2 耐荷重(N)49 [5 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)□80
注意
※・本体の固定は、4つの貫通穴を通して、下面をネジ止めします。
※・下部部品の側面に、タップ穴(TS2-25SはM4、それ以外はM6)があり、側面での本体の固定も可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする