X11-101 (写真 手前 右)

X11-101 ネジ送りステージ<X軸> ツクモ工学 69852740 X11-101 ネジ送りステージ<X軸> ツクモ工学 69852740 X11-101 ネジ送りステージ<X軸> ツクモ工学 69852740

ネジ送りステージ<X軸>

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69852740 品番 X11-101
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・X軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたX軸ステージです。
・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。X11-001、X11-002のクランプは、M2ナベネジです。
・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。
・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。
・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。

用途
・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。
・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
質量(kg)0.11 耐荷重(N)34.3 [3.5 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)24×30 移動量(mm)【X】±5
注意
※・本体(X11-102以外)をネジ止め固定する際は、ツマミを回して部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする