X12-102 (写真 奥 右)
・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。 ・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。 ・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。 ・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。 ・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。