X14-002 (写真 奥 左)
・XZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。 ・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X14-001、X14-002のクランプは、M2ナベネジです。 ・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。 ・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。 ・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。