※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ITV209 - 電子式真空レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
入力信号
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
注文コード
69852914
品番
ITV2090-122CS5
参考基準価格(税別)
¥53,680
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
入力信号・ねじの種類・ブラケット
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧
(0) DC24V+10%/-10%
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
入力信号
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
仕様
モニタ出力:(2) スイッチ出力・NPN出力