ITV2090-122N5 ITV209 - 電子式真空レギュレータ SMC 69852923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV209 - 電子式真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし注文コード69852923品番ITV2090-122N5
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
電源電圧(0) DC24V+10%/-10%ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし仕様モニタ出力:(2) スイッチ出力・NPN出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする