※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ITV209 - 電子式真空レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
入力信号
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
69852939
品番
ITV2090-142N5
参考基準価格(税別)
¥54,730
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
入力信号・ねじの種類・ブラケット
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧
(0) DC24V+10%/-10%
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
入力信号
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
仕様
モニタ出力:(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)